サンボックス 36-2R

サンボックス 36-2R サンコー(三甲) サンボックス 36-2R サンコー(三甲) サンボックス 36-2R サンコー(三甲) サンボックス 36-2R サンコー(三甲) サンボックス 36-2R サンコー(三甲) サンボックス 36-2R サンコー(三甲) サンボックス 36-2R サンコー(三甲)

材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)120 短辺(mm)(内寸)344、(外寸)384 長辺(mm)(外寸)593 有効内寸(mm)短辺:330、長辺:531 圧縮荷重(kN[kgf])25.5[2600] 外寸法・高さ(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)110
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
20225700BL505 63157187
20225700BL505 63157187
63157187 20225700BL505 1個 21.8 593×384×127 ブルー なし
1
3,598
3,958 (税込)
50日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20225700BL505(名入れ) 13149520
20225700BL505(名入れ) 13149520
13149520 20225700BL505(名入れ) 1セット(10個) 21.8 593×384×127 ブルー あり
1
52,380
57,618 (税込)
2以上
48,180
52,998 (税込)
3以上
44,780
49,258 (税込)
5以上
40,660
44,726 (税込)
7以上
40,180
44,198 (税込)
10以上
38,820
42,702 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする