サンボックス 23-4
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)179
短辺(mm)(内寸)256、(外寸)291
長辺(mm)(外寸)548
有効内寸(mm)短辺:252、長辺:504
圧縮荷重(kN[kgf])25.4[2592]
外寸法・高さ(mm)187
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)171
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。