サンボックス #24B-3
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)148
短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292
長辺(mm)(外寸)424
有効内寸(mm)短辺:255、長辺:375
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)140
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 数量24以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 沖縄地方 | 数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 沖縄地方 | 数量24以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |
| 離島 | 数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 離島 | 数量24以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |