サンコー(三甲)
タフブネ 80(特大型トロ函-3) ハンドル無し
仕様
●内寸短辺(mm):553●内寸長辺(mm):852●外寸短辺(mm):616●外寸長辺(mm):924●底面形状:格子リブ●有効内寸短辺(mm):489●有効内寸長辺(mm):788●有効内寸高さ(mm):198
材質
PP
容量(L)
85
内高(mm)
198
ネスティング高さ(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
外高(mm)
210
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63157668
20780400BL502
¥
10,950
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63157677
20780400BL502
¥
10,950
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。