曜日別特売

チップ DPMT-TM

チップ DPMT-TM - タンガロイチップ DPMT-TM - タンガロイ
最大送り(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.1内容量1箱(10個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
厚さ(mm)
コーナーR(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63218699DPMT070202-TM T92156.352.380.22.8
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63218708DPMT070202-TM T92256.352.380.22.8
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63218717DPMT070202-TM T62156.352.380.22.8
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63218726DPMT070202-TM AH62256.352.380.22.8
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63218735DPMT070202-TM AH80156.352.380.22.8
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63218744DPMT070202-TM NS95306.352.380.22.8
7,900
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
63218760DPMT070204-TM T92156.352.380.42.8
10,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
63218769DPMT070204-TM T92256.352.380.42.8
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63218778DPMT070204-TM T62156.352.380.42.8
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63218787DPMT070204-TM AH62256.352.380.42.8
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63218796DPMT070204-TM AH80156.352.380.42.8
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63218805DPMT070204-TM NS95306.352.380.42.8
7,900
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
63218814DPMT070208-TM T92156.352.380.82.8
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63218830DPMT070208-TM T92256.352.380.82.8
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63218839DPMT070208-TM T62156.352.380.82.8
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63218848DPMT070208-TM AH62256.352.380.82.8
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63218857DPMT070208-TM AH80156.352.380.82.8
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
63218866DPMT070208-TM NS95306.352.380.82.8
7,900
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
63218875DPMT11T302-TM T92159.5253.970.24.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63218884DPMT11T302-TM T92259.5253.970.24.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63218900DPMT11T302-TM T62159.5253.970.24.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63218909DPMT11T302-TM AH62259.5253.970.24.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63218918DPMT11T302-TM AH80159.5253.970.24.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63218927DPMT11T302-TM NS95309.5253.970.24.4
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
63218936DPMT11T304-TM T92159.5253.970.44.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63218945DPMT11T304-TM T92259.5253.970.44.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63218954DPMT11T304-TM T62159.5253.970.44.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63218970DPMT11T304-TM AH62259.5253.970.44.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63218979DPMT11T304-TM AH80159.5253.970.44.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63218988DPMT11T304-TM NS95309.5253.970.44.4
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
63218997DPMT11T308-TM T92159.5253.970.84.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63219006DPMT11T308-TM T92259.5253.970.84.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63219015DPMT11T308-TM T62159.5253.970.84.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63219024DPMT11T308-TM AH62259.5253.970.84.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63219040DPMT11T308-TM AH80159.5253.970.84.4
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63219049DPMT11T308-TM NS95309.5253.970.84.4
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする