ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-S

ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-S - タンガロイヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-S - タンガロイ
切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
切刃長さ(mm)
シャンク高さ(mm)
レンチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63219478HXN02R008MS05-0110.004105.5KEYV-S05
30,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
63219487HXN02R010MS06-0220.01168KEYV-S06
30,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
63219496HXN02R012MS08-0220.011810KEYV-S08
31,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
63219505HXN02R016MS10-0440.032013KEYV-S10
44,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする