タンガロイ
モジュラタイプカッタ HSV-S
仕様
●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:TVKX020202TN-MJ●加工径(Φmm):50●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):4
刃数
6、(外周有効切れ)3
全長(mm)
16.8
質量(kg)
0.06
切刃長さ(mm)
5.5
最大溝深さ(mm)
16.3
取付ねじサイズ
S10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63219408
HSV02R050S10-03W4.0C
¥
102,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください