東京堂
マザーズデーウッドピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製、ステム:木製
分類
マザーズデイ
寸法(cm)
Φ8×L38
内容量
1袋(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63208174
ZP000350-003
レッド
¥690
¥
689
¥758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63208165
ZP000350-002
ピンク
¥690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。