シェリーデイジーPPスタンドバッグ

シェリーデイジーPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) シェリーデイジーPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) シェリーデイジーPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) シェリーデイジーPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)

淡いピンクにデイジーの花柄が上品で可愛い、シール付きスタンドバッグです。ホワイトデーや春のギフトにもぴったり。同デザインのスイーツパック(ガス袋)と一緒にお使いいただくのもオススメです。

仕様片面デザイン シール付(W45×H130mm) サイドシール 材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明] 幅(mm)170(100) ピンク/M 高さ(mm)200 奥行(mm)70 内容量1パック(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63207395 DSY-OSB2
オープン
1,298
1,428 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする