曜日別特売

マグネットフック ブラック

マグネットフック ブラック - ZATTAマグネットフック ブラック - ZATTAマグネットフック ブラック - ZATTAマグネットフック ブラック - ZATTA
(4件のレビュー)

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
ブラック塗装

用途服、鞄などの吊り下げにブラック耐荷重(kg)0.2(水平)、1(垂直)特性強力内容量1個
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像63210055F130611632非回転、前後180度稼動タイプ
199
189
208(税込)
当日出荷
※商品画像63210064F130622044自在回転、前後180度稼動タイプ
299
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 固定用ベルトのフックを待機中の固定用
医療・福祉・介護関連業

黒色の鉄板の上に設置したので目立たなく、ベルトの張力にも負けず固定できた。
ただし、垂直方向の引っ張りは問題ないが、水平方向の引っ張りには鉄板に貼り付けただけでは滑ってしまう、剥がれてしまうわけではないので引っ掛かるようにすれば大丈夫である。

1が参考にしています
対象商品 : 63210055
2025-05-05
用途: 掃除道具を引っ掛ける用
その他業種

ちょうど良い大きさの物を探していました。
しっかり固定されて便利です。

対象商品 : 63210055
2025-05-03
用途: 冷蔵庫に貼ってます。
その他業種

小さいですが磁力は強力です。
冷蔵庫に貼ってミトンをかけています。

2025-04-27
用途: 冷蔵庫の小物収納用
その他業種

キッチンミトンを収納する為に購入。冷蔵庫が黒系なので馴染んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする