燃料運搬容器

燃料運搬容器 - FMTジャパン(リタプラス)燃料運搬容器 - FMTジャパン(リタプラス)

アドブルー(尿素水)運搬容器

仕様●ポンプ電圧:24V DC●注油ホース長:4m付属品流量計、オートストップガン吐出量(L/min)30危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
本体質量(kg)
容器容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63238064mobiBLUE-250L1200×800×62543250
オープン
539,800
593,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63238080mobiBLUE-450L1200×800×91256450
オープン
699,800
769,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする