ルシアン
カウントステッチ刺しゅう制作キット ヘキサゴンのブローチ
仕様
●制作時間(目安):5~8時間●用意するもの:はさみ・えんぴつ・カッターナイフ・手芸用接着剤・縫い針・縫い糸・大きめのクリップ
セット内容
刺しゅう布、刺しゅう針、フェルト、台紙(大・小各1枚)、ブローチピン(大・小各1個)、図案付き作り方説明書
寸法(cm)
出来上がり:大/約 5×5.8、小/約3.5×4
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63277289
CSK2701
フォレスト
¥980
取扱い終了
63277298
CSK2702
フリル&フラワー
¥980
取扱い終了
63277307
CSK2703
チェック&フラワー
¥980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください