車載ガジェットセット サンデークリーナー
充電式の高圧洗浄機、ハンディークリーナーです。
バッテリーとアタッチメントを組み合わせて1台で多様な使い方ができます。バッテリーはUSB出力付き、スマートフォンのワイヤレス充電に対応します。(※対応機種に限ります。)
仕様●水圧(Mpa):常用水圧:1.24●最大水圧:1.37
付属品ホース5m、洗剤ノズル、噴射ノズル、9Lタンク、隙間ノズル、ブラシノズル、USBケーブル(Type-C)、スマホ充電台、収納ケース。
セット内容高圧洗浄機・ハンディークリーナー・バッテリー
容量(L)タンク容量:9(折り畳み給水タンク)、集塵容量:0.2
出力USB/typeA 5V/3.4A USB/typeA 9V/2A DCポート/12V 10A
電源リチウムイオンバッテリー11.1V 6400mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリーナー:67×67×268、洗浄機:451D86×159、バッテリー:66×66×95、ケース:390×130×280
ホース長さ(m)5
連続使用時間(分)高圧洗浄機:24~50(9Lタンク満水/4分)、ハンディークリーナー:強35、弱70
噴射角度シャワー:40度/25度/15度/0度/0度+
運転音(dB)高圧洗浄機:84.5、ハンディークリーナー:85.7
寿命約300回
使用環境温度(℃)充電時:0~45、使用時:クリーナー/-10~50、高圧洗浄機/0~50、バッテリー/-20~50
吐出水量(L/min)2.3~3
充電時間(時間)6~7.5
総質量(kg)2.8
内容量1セット