曜日別特売

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) - 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) - 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) - 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) - 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) - 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) - 新ダイワ

あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。
三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。
良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。
省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて約1~9%の燃費向上が図れます。
極超低騒音で運転音がとても静かです。

用途
建築土木、設備に。
工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。
非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷へのバックアップが可能となります。
各種店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。
酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
仕様●定格交流出力:三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)●定格出力(kVA)50/60Hz:三相:12.5/15 単相3線:7.5/9●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):18.5●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時29.5/24トラスコ品番758-7830全長(mm)1350周波数(Hz)50/60全幅(mm)780定格電圧(V)三相:200/220(50/60Hz)、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)タンク容量(L)60全高(mm)1140使用燃料軽油騒音値(dB)(50/60Hz)51/53内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63274044DGM150UMK
2,990,000
1,998,000
2,197,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする