T型配管アダプタ

T型配管アダプタ SMC

F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上下方向の配管が可能です。

用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
関連資料: カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボディサイズ
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63267315 E500L-04-D 500 Rc 【AC】AC40-06-D
2,040
 
 
取扱い終了

返品不可
63267324 E500L-06-D 500 Rc 【AC】AC40-06-D
2,040
 
 
取扱い終了

返品不可
63267340 E500L-N04-D 500 NPT 【AC】AC40-06-D
2,040
 
 
取扱い終了

返品不可
63267349 E500L-N06-D 500 NPT 【AC】AC40-06-D
2,040
 
 
取扱い終了

返品不可
63267358 E500L-F04-D 500 G 【AC】AC40-06-D
2,040
 
 
取扱い終了

返品不可
63267367 E500L-F06-D 500 G 【AC】AC40-06-D
2,040
 
 
取扱い終了

返品不可
63267376 E400L-02-D 400 Rc 【AC】AC40-D
1,210
 
 
取扱い終了

返品不可
63267385 E400L-03-D 400 Rc 【AC】AC40-D
1,210
 
 
取扱い終了

返品不可
63267394 E400L-N02-D 400 NPT 【AC】AC40-D
1,210
 
 
取扱い終了

返品不可
63267410 E400L-N03-D 400 NPT 【AC】AC40-D
1,210
 
 
取扱い終了

返品不可
63267419 E400L-F02-D 400 G 【AC】AC40-D
1,210
 
 
取扱い終了

返品不可
63267428 E400L-F03-D 400 G 【AC】AC40-D
1,210
 
 
取扱い終了

返品不可
63267455 E200L-01-D 200 Rc 【AC】AC20-D
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63267464 E200L-02-D 200 Rc 【AC】AC20-D
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63267480 E200L-N01-D 200 NPT 【AC】AC20-D
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63267489 E200L-N02-D 200 NPT 【AC】AC20-D
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63267498 E200L-F01-D 200 G 【AC】AC20-D
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63267507 E200L-F02-D 200 G 【AC】AC20-D
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63267516 E600L-04-D 600 NPT 【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
 
 
取扱い終了

返品不可
63267525 E600L-06-D 600 NPT 【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
 
 
取扱い終了

返品不可
63267534 E600L-10-D 600 NPT 【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
 
 
取扱い終了

返品不可
63267550 E600L-N04-D 600 G 【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
 
 
取扱い終了

返品不可
63267559 E600L-N06-D 600 G 【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
 
 
取扱い終了

返品不可
63267568 E600L-N10-D 600 G 【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
 
 
取扱い終了

返品不可
63267577 E600L-F04-D 600 Rc 【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
 
 
取扱い終了

返品不可
63267586 E600L-F06-D 600 Rc 【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
 
 
取扱い終了

返品不可
63267595 E600L-F10-D 600 Rc 【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
 
 
取扱い終了

返品不可
63267620 E400L-N04-D 400 NPT 【AC】AC40-D
1,380
 
 
取扱い終了

返品不可
63267638 E400L-F04-D 600 Rc 【AC】AC50-D,AC-60-D
1,380
 
 
取扱い終了

返品不可
63267647 E300L-01-D 300 Rc 【AC】AC30-D
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63267656 E300L-02-D 300 Rc 【AC】AC30-D
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63267665 E300L-03-D 300 Rc 【AC】AC30-D
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63267674 E300L-N01-D 300 NPT 【AC】AC30-D
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63267690 E300L-N02-D 300 NPT 【AC】AC30-D
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63267699 E300L-N03-D 300 NPT 【AC】AC30-D
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63267708 E300L-F01-D 300 G 【AC】AC30-D
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63267717 E300L-F02-D 300 G 【AC】AC30-D
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63267726 E300L-F03-D 300 G 【AC】AC30-D
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63267437 E400L-F02-D 600 Rc 【AC】AC50-D,AC-60-D
1,210
 
 
取扱い終了

返品不可
63267446 E400L-F03-D 600 Rc 【AC】AC50-D,AC-60-D
1,210
 
 
取扱い終了

返品不可
63267604 E400L-04-D 400 Rc 【AC】AC40-D
1,380
 
 
取扱い終了

返品不可
63267629 E400L-F04-D 400 G 【AC】AC40-D
1,380
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63267315 E500L-04-D 66586260 E500T-04-D E500T-04-D T型配管アダプタ SMC 66586260 T型配管アダプタ SMC 1個 1,998 税込2,198 品番が変更になりました
63267324 E500L-06-D 66586269 E500T-06-D E500T-06-D T型配管アダプタ SMC 66586269 T型配管アダプタ SMC 1個 1,998 税込2,198 品番が変更になりました
63267340 E500L-N04-D 66586296 E500T-N04-D E500T-N04-D T型配管アダプタ SMC 66586296 T型配管アダプタ SMC 1個 1,998 税込2,198 品番が変更になりました
63267349 E500L-N06-D 66586305 E500T-N06-D E500T-N06-D T型配管アダプタ SMC 66586305 T型配管アダプタ SMC 1個 1,998 税込2,198 品番が変更になりました
63267358 E500L-F04-D 66586278 E500T-F04-D E500T-F04-D T型配管アダプタ SMC 66586278 T型配管アダプタ SMC 1個 1,998 税込2,198 品番が変更になりました
63267367 E500L-F06-D 66586287 E500T-F06-D E500T-F06-D T型配管アダプタ SMC 66586287 T型配管アダプタ SMC 1個 1,998 税込2,198 品番が変更になりました
63267376 E400L-02-D 66586165 E400T-02-D E400T-02-D T型配管アダプタ SMC 66586165 T型配管アダプタ SMC 1個 1,298 税込1,428 品番が変更になりました
63267385 E400L-03-D 66586181 E400T-03-D E400T-03-D T型配管アダプタ SMC 66586181 T型配管アダプタ SMC 1個 1,298 税込1,428 品番が変更になりました
63267394 E400L-N02-D 66586226 E400T-N02-D E400T-N02-D T型配管アダプタ SMC 66586226 T型配管アダプタ SMC 1個 1,298 税込1,428 品番が変更になりました
63267410 E400L-N03-D 66586235 E400T-N03-D E400T-N03-D T型配管アダプタ SMC 66586235 T型配管アダプタ SMC 1個 1,298 税込1,428 品番が変更になりました
63267419 E400L-F02-D 66586199 E400T-F02-D E400T-F02-D T型配管アダプタ SMC 66586199 T型配管アダプタ SMC 1個 1,298 税込1,428 品番が変更になりました
63267428 E400L-F03-D 66586208 E400T-F03-D E400T-F03-D T型配管アダプタ SMC 66586208 T型配管アダプタ SMC 1個 1,298 税込1,428 品番が変更になりました
63267455 E200L-01-D 66586016 E200T-01-D E200T-01-D T型配管アダプタ SMC 66586016 T型配管アダプタ SMC 1個 1,098 税込1,208 品番が変更になりました
63267464 E200L-02-D 66586025 E200T-02-D E200T-02-D T型配管アダプタ SMC 66586025 T型配管アダプタ SMC 1個 1,098 税込1,208 品番が変更になりました
63267480 E200L-N01-D 66586059 E200T-N01-D E200T-N01-D T型配管アダプタ SMC 66586059 T型配管アダプタ SMC 1個 1,098 税込1,208 品番が変更になりました
63267489 E200L-N02-D 66586068 E200T-N02-D E200T-N02-D T型配管アダプタ SMC 66586068 T型配管アダプタ SMC 1個 1,098 税込1,208 品番が変更になりました
63267498 E200L-F01-D 66586041 E200T-F01-D E200T-F01-D T型配管アダプタ SMC 66586041 T型配管アダプタ SMC 1個 1,098 税込1,208 品番が変更になりました
63267507 E200L-F02-D 66586050 E200T-F02-D E200T-F02-D T型配管アダプタ SMC 66586050 T型配管アダプタ SMC 1個 1,098 税込1,208 品番が変更になりました
63267516 E600L-04-D 66586321 E600T-04-D E600T-04-D T型配管アダプタ SMC 66586321 T型配管アダプタ SMC 1個 2,798 税込3,078 品番が変更になりました
63267525 E600L-06-D 66586330 E600T-06-D E600T-06-D T型配管アダプタ SMC 66586330 T型配管アダプタ SMC 1個 2,798 税込3,078 品番が変更になりました
63267534 E600L-10-D 66586339 E600T-10-D E600T-10-D T型配管アダプタ SMC 66586339 T型配管アダプタ SMC 1個 2,798 税込3,078 品番が変更になりました
63267550 E600L-N04-D 66586375 E600T-N04-D E600T-N04-D T型配管アダプタ SMC 66586375 T型配管アダプタ SMC 1個 2,798 税込3,078 品番が変更になりました
63267559 E600L-N06-D 66586391 E600T-N06-D E600T-N06-D T型配管アダプタ SMC 66586391 T型配管アダプタ SMC 1個 2,798 税込3,078 品番が変更になりました
63267568 E600L-N10-D 66586400 E600T-N10-D 画像準備中 T型配管アダプタ SMC 1個 2,798 税込3,078 品番が変更になりました
63267577 E600L-F04-D 66586348 E600T-F04-D E600T-F04-D T型配管アダプタ SMC 66586348 T型配管アダプタ SMC 1個 2,798 税込3,078 品番が変更になりました
63267586 E600L-F06-D 66586357 E600T-F06-D E600T-F06-D T型配管アダプタ SMC 66586357 T型配管アダプタ SMC 1個 2,798 税込3,078 品番が変更になりました
63267595 E600L-F10-D 66586366 E600T-F10-D E600T-F10-D T型配管アダプタ SMC 66586366 T型配管アダプタ SMC 1個 2,798 税込3,078 品番が変更になりました
63267620 E400L-N04-D 66586251 E400T-N04-D E400T-N04-D T型配管アダプタ SMC 66586251 T型配管アダプタ SMC 1個 1,298 税込1,428 品番が変更になりました
63267638 E400L-F04-D 66586217 E400T-F04-D E400T-F04-D T型配管アダプタ SMC 66586217 T型配管アダプタ SMC 1個 1,298 税込1,428 品番が変更になりました
63267647 E300L-01-D 66586077 E300T-01-D E300T-01-D T型配管アダプタ SMC 66586077 T型配管アダプタ SMC 1個 1,198 税込1,318 品番が変更になりました
63267656 E300L-02-D 66586086 E300T-02-D E300T-02-D T型配管アダプタ SMC 66586086 T型配管アダプタ SMC 1個 1,198 税込1,318 品番が変更になりました
63267665 E300L-03-D 66586095 E300T-03-D E300T-03-D T型配管アダプタ SMC 66586095 T型配管アダプタ SMC 1個 1,198 税込1,318 品番が変更になりました
63267674 E300L-N01-D 66586138 E300T-N01-D E300T-N01-D T型配管アダプタ SMC 66586138 T型配管アダプタ SMC 1個 1,198 税込1,318 品番が変更になりました
63267690 E300L-N02-D 66586147 E300T-N02-D E300T-N02-D T型配管アダプタ SMC 66586147 T型配管アダプタ SMC 1個 1,198 税込1,318 品番が変更になりました
63267699 E300L-N03-D 66586156 E300T-N03-D E300T-N03-D T型配管アダプタ SMC 66586156 T型配管アダプタ SMC 1個 1,198 税込1,318 品番が変更になりました
63267708 E300L-F01-D 66586111 E300T-F01-D E300T-F01-D T型配管アダプタ SMC 66586111 T型配管アダプタ SMC 1個 1,198 税込1,318 品番が変更になりました
63267717 E300L-F02-D 66586120 E300T-F02-D E300T-F02-D T型配管アダプタ SMC 66586120 T型配管アダプタ SMC 1個 1,198 税込1,318 品番が変更になりました
63267726 E300L-F03-D 66586129 E300T-F03-D E300T-F03-D T型配管アダプタ SMC 66586129 T型配管アダプタ SMC 1個 1,198 税込1,318 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする