Galaxy A54 5G ケース+ガラスフィルム2枚 セット 耐衝撃 TPU

Galaxy A54 5G ケース+ガラスフィルム2枚 セット 耐衝撃 TPU MSソリューションズ

柔らかさと硬さのハイブリッドケース+高硬度10Hのガラスフィルム 2枚/【ケース】側面はTPU、背面はPCのハイブリッド耐衝撃仕様/【ガラス】高硬度10Hで指紋認証対応/【ガラス】位置合わせしやすい貼り付け治具が付属

セット内容ハイブリッドケース+ガラスフィルム 2枚 材質ガラス/熱可塑性ポリウレタン/ポリカーボネート 対応機種Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63318379 ECM-23SG5-2SET
オープン
829
912 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする