移動式足場テレタワー
支柱が伸縮するのでスピーディな組立、解体作業ができます。
用途屋内外の壁面作業に。
最大使用荷重(kg)150
仕様●アウトリガー:あり●作業床の高さ(5段階伸縮):1.00/1.25/1.50/1.75/2.00●作業床寸法(mm):1420×600●最大作業床高さ(m):2
トラスコ品番114-4419
材質アルミ合金
キャスターあり
作業床高さ(m)1.00/1.25/1.50/1.75/2.00
最大使用質量(kg)150
設置寸法(mm)1850×1180
手すり高さ(mm)980
内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |