三鈴工機
KGS型スタンド
ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途
樹脂、ステンレスコンベヤ用脚
仕様
作業面高さ(mm):600±45
トラスコ品番
858-4283
適合機種
MA22 MA38 MA45A MA45B MA57 MR20 MR30 MR38 MR38N MR42 MR50U MR50B MU38 MU60
材質
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び高さ(mm)
600
適合ローラー幅(mm)
600
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63413825
KGS-6060
¥34,300
¥
25,725
¥28,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません