扇風機 DCモーター 左右首振り 風量12段階 温度センサー搭載 リモコン 入切タイマー 静音
椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。
風量調節12段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
入タイマー、切タイマーは運転前・運転開始後にそれぞれ1~8時間ごとに設定できるため、ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
温度センサー搭載。3段階の温度(24・26・28℃)に合わせて運転します。設定温度よりも暑いと運転、涼しいと停止するので、ムリなく節電しながら快適な温度を維持できます。
8時間オートオフ機能搭載。運転して約8時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。
リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。
用途熱中症対策、空気の循環などに。温度センサー 入切タイマー リビング扇 DC扇風機 DC扇 リモコン 省エネ エコ eco 循環 節電 おしゃれ 静音 微風 強力 換気 ハイポジション ハイリビング扇風機 シンプル
仕様●入切タイマー:1~8時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.9円
質量(kg)4.2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)28
機能減光モード・リズム風・8時間自動オフタイマー
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.5
風量調整12段階
操作方法本体タッチボタン、リモコン
首振り左右(自動)、上下(手動)
内容量1台
注意
※入タイマーを設定するときは温度センサー運転を解除してください。※切タイマーを設定するときは温度センサー運転を解除してください。
リビング扇 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63429654 | YHX-BED35(W) | 14914080 | YHX-BED351(W) |
![]() |
扇風機 DCモーター 左右首振り 風量12段階 温度センサー搭載 静音 | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |