扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー
デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。
リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.0円/1.1円
質量(kg)2.6
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46
風量調整3段階
操作方法本体ボタン、リモコン
首振り左右(自動)、上下(手動)
内容量1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63429846 | YWX-E30E(W) | 88606778 | YWX-BGD301(W) |
![]() |
DCモーター 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量5段階 入切タイマー付き | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-05-15
- 用途:
- 職場の壁に取り付け
製造業
問題なく届き取付もできています。これから暑くなるので早く入手できてよかったです。
- 対象商品:
- 63429846
2024-05-15
- 用途:
- 作業室の空調補助
エアコンと家具什器の配置関係に対して冷気の拡散改善に選定しました。
必要最低限の機能とACモーターの組み合わせなので、耐久性は非常に良いと思います。
DCコミュテータモータの場合は数年しかもたない&ブラシレスモータは制御基板が複雑化し部品点数も増え故障率が上がるので、工場構内用としては敬遠しています。
本品と同仕様のモノは既に複数台使用実績があり、物理接点を無くした仕様としては1台目なので、長く使えると思います。
2人が参考にしています