扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 切タイマー
省スペースで場所を取らないスリムデザインのタワーファン。左右のスイング運転に対応。スリムな本体なので首振り運転中も邪魔になりません。
風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。スリムファン 縦型ファン 縦型扇風機 省エネ エコ タワー型ファン タワー型扇風機 省スペース 節電 循環 換気 リビング 子供部屋 空気循環 シンプル おしゃれ リビング扇 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円/0.8円
質量(kg)2.2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)24/26
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×78
風量調整3段階
操作方法本体ロータリースイッチ式
首振り左右(自動)
内容量1台