曜日別特売

スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き

スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き - YAMAZEN(山善)スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き - YAMAZEN(山善)スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き - YAMAZEN(山善)スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き - YAMAZEN(山善)スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き - YAMAZEN(山善)スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き - YAMAZEN(山善)スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き - YAMAZEN(山善)スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

工事不要ですぐ使える。2方向に冷風を送るツインダクト仕様。ワンタッチでダクト用エルボの着脱が可能。メンテナンスや保管時に便利。4輪キャスター付きでラクラク移動。前輪キャスターにはストッパーが装備されています。

用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場 倉庫 駐車場 ガレージ 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス イベント フェス キャンプ 競技場 体育館 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 おすすめ 夏 猛暑対策仕様冷房能力(Kw)(50/60Hz):2.6/2.9質量(kg)37電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(強)880/1090、(弱)840/1040風量2段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×85.5ドレンタンク容量(L)4冷媒HFC-R410A圧縮機全閉型ロータリー騒音値(dB)(50/60Hz)(強)62/63、(弱)58/57定格電流(A)(50/60Hz)(強)9.8/11.0、(弱)9.3/10.6
取扱説明書:(4.01MB)
注意
※排熱口からは温風が排出されるため、設置する際の向きにご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63429539TSA-Y29A-21台
オープン
78,780
86,658(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
69391816TSA-Y29A-2×21セット(2台)
オープン
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69391816
2025-06-20
用途: 現場作業
運輸・通信業

とても涼しく 助かってます。みんながよろこんでいるので購入してよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする