【モノタロウ限定】コードレスエアダスタ特別セット

【モノタロウ限定】コードレスエアダスタ特別セット HiKOKI(旧:日立工機)

モノタロウオリジナルセット
コードレスエアダスタに電池・充電器・ケース・カラープレートがセットになって使いやすい!
アタッチメントも収納でき、いざという時に困りません
ホコリの吹き飛ばしから空気入れ、空気抜きに!
薄型電池で好バランス
LEDライト、吊り下げ用フック付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途デスク回り、サッシの清掃、工具のお手入れ、浮き輪の空気入れ等 付属品電池BSL1840M、充電器、エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント、カラープレート、ケース 質量(kg)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時 最大風量(m3/min)0.7 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)18 最大風速(m/s)122 最大圧力(kPa)18 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63429514 RA18DA NNBL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする