SST
スチール製1G型立脚台 H650~750 対応機種S5716型
溶接構造で非常に丈夫です。
仕様
●アウトリガー:M16×150L●作業面高さ(mm):650~750●幅決め材(mm):50×25×2.3●支柱材(mm):70×30×3.2●高さ(mm)±50:700
適合機種
S5716
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63415566
1G-S5716-400WX700H
462-4289
400
¥
11,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415575
1G-S5716-600WX700H
462-4297
600
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。