RIKEN(理研機器)
Eシリーズ手動方向切換弁(3方弁)
EMP シリーズには、直接積層可能です。
SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。
付属品
【取付ボルト】EBH-60:4本
【Oリング】P8:4 ヶ
概略質量(kg)
1.4
最大流量(L/min)
5
最高使用圧力(MPa)
70
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.5
内容量
1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63405224
EHV-3
¥
35,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください