四方三位置弁

四方三位置弁 - RIKEN(理研機器)

スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。
使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)

付属品OリングP9:4ヶ長さ(mm)ボルト差込:23最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12ソレノイド数両ソレノイド(3位置)最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
概略質量(kg)
名称
操作電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63403578SOW-44B-18油圧記号:センタバイパス100
258,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403587SOW-44B-28油圧記号:センタバイパス200
258,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403596SOW-44B-DC248油圧記号:センタバイパスDC24
268,000
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403605SOW-44C-17油圧記号:オールポートブロック100
258,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403614SOW-44C-27油圧記号:オールポートブロック200
258,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403630SOW-44C-DC247油圧記号:オールポートブロックDC24
268,000
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403639SOW-44H-17油圧記号:オールポートオープ100
258,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403648SOW-44H-27油圧記号:オールポートオープ200
258,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403657SOW-44H-DC247油圧記号:オールポートオープDC24
268,000
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403666SOW-44P-17油圧記号:Pポートブロック100
258,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403675SOW-44P-27油圧記号:Pポートブロック200
258,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403684SOW-44P-DC247油圧記号:PポートブロックDC24
268,000
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする