方向制御弁用サブプレート

方向制御弁用サブプレート - RIKEN(理研機器)

理研製ポンプユニットに一系統の回路を構成する際に使用します。
なお、MP-10 シリーズには専用のプレートが付属しています。
MPS-31AT は受注生産です。
MPS-31AT は A ラインと T ラインが接続されています。

付属品取付ボルトMBH-50:4本、OリングAN6230-6:1ヶ、ファスナーシール:4ヶタイプ単動シリンダ用概略質量(kg)5最高使用圧力(MPa)70吐出口径Rc3/8内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63401566MPS-31AT
43,700
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする