RIKEN(理研機器)
インラインチェック弁
クラッキング圧力以上で一方向に油を通過させ、逆流を防止します
最高使用圧力(MPa)
70
クラッキング圧力(MPa)
0.1
内容量
1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
概略質量(kg)
最大流量(L/min)
接続口径(Rc)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63400340
CH-28
4
140
1
¥
75,200
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405206
CH-23
0.3
20
3/8
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63405215
CH-24
0.5
40
1/2
¥
9,660
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません