曜日別特売

空冷式オイルクーラ

空冷式オイルクーラ - RIKEN(理研機器)

機能本位のシンプルな設計で縦・横・斜めどんな方向にも取り付けられるエコノミータイプです。
空冷式クーラを使用される場合は、別途バイパス回路を必ず設けてください。(バイパス回路用のバルブは別途用意があります)

最高使用圧力(MPa)0.98内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
接続口径(Rc)
概略質量(kg)
コード長さ(m)
モーター
適合ポンプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63399868ADC-187-11K-10.981/21.71仕様:単相 AC100VMP-4
74,200
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63399877ADC-187-11K-20.981/21.71仕様:単相 AC200VMP-4
81,800
80,980
89,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63399886ADC-187-11K-30.981/21.71仕様:三相 AC200VEMP-5
85,000
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63399895ADC-217-17K-30.981/22.61仕様:三相 AC200VEMP-6
122,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63399904AN-3050.983/4163仕様:三相 AC200VMP-10 MP-12(H)
319,000
318,800
350,680(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63399920AN-3550.981193仕様:三相 AC200VMP-15(H)
349,000
348,800
383,680(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする