工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用

工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 - ナカトミ
(2件のレビュー)

大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。
風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。
モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。

用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63429627TZF-45P
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TZF 45P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 屋外の現場作業に使用
サービス業

従来は家庭用の扇風機を使用していたが、現場の暑さに対応できていなかった。
この工場扇は大風量で、夏場の暑いときの作業時に役立っています。

対象商品 : 63429627
2024-07-29
用途: スタジオ換気
サービス業

騒音が大きい。騒音のわりに 風量が少なく感じる。もっとノイズの少ない商品が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする