APPCAST

APPCAST - 慶洋エンジニアリング

カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られる
Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。
HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!

付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ)電源5(USB Type-C)本体質量(g)約90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×13×60メモリー4GB使用CPU4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz)適合車種有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車OSAndroid12無線2.4GHz/5GHzBluetooth5HDMI規格ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P)ストレージ64GBGPS内蔵SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63399089AN-S109-2
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする