曜日別特売

ソリスト 平机 フレーム脚 塗装天板

ソリスト 平机 フレーム脚 塗装天板 - オカムラ(岡村製作所)
グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
全414種類を絞り込む
色(天板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
414種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634733253K2ALA MHL5ブラック1800×700×7201800×700×720
105,300
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634733343K2ALA MHL6ブラック1800×700×7201800×700×720
105,300
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634733503K2ALA MHL8ブラック1800×700×7201800×700×720
101,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634733593K2ALA MHM2ネオホワイト1800×700×7201800×700×720
101,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634733683K2ALA MHM4ネオホワイト1800×700×7201800×700×720
101,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634733773K2ALA MHM6ブラック1800×700×7201800×700×720
101,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634733863K2ALA MHM7ブラック1800×700×7201800×700×720
105,300
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634733953K2ALA MHM8ブラック1800×700×7201800×700×720
105,300
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634734043K2ALA MHM9ブラック1800×700×7201800×700×720
105,300
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634734203K2ALA MHN0ネオホワイト1800×700×7201800×700×720
105,300
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634734293K2ALA MHN2ネオホワイト1800×700×7201800×700×720
105,300
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634734383K2ALA MHN4ネオホワイト1800×700×7201800×700×720
105,300
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634734473K2ALA MHN6ネオホワイト1800×700×7201800×700×720
105,300
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634734563K2ALA MHN8ネオホワイト1800×700×7201800×700×720
105,300
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634734653K2ALA ZKB2ダークグレー1800×700×7201800×700×720
107,400
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634734743K2ALA ZKB5ダークグリーン1800×700×7201800×700×720
107,400
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634734903K2ALA ZKC1オレンジレッド1800×700×7201800×700×720
107,400
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634734993K2ALA ZKC3イエロー1800×700×7201800×700×720
107,400
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634735083K2ALA ZKC4セージ1800×700×7201800×700×720
107,400
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634735173K2ALA ZKC6グレージュ1800×700×7201800×700×720
107,400
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634735263K2ALA ZKD7Lグレージュ1800×700×7201800×700×720
107,400
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634735353K2ALA ZKD8Gグリーン1800×700×7201800×700×720
107,400
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634735443K2ALA ZKD9Gレッド1800×700×7201800×700×720
107,400
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634735603K2ALB MHL5ブラック1600×700×7201600×700×720
101,200
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634735693K2ALB MHL6ブラック1600×700×7201600×700×720
101,200
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634735783K2ALB MHL8ブラック1600×700×7201600×700×720
97,800
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634735873K2ALB MHM2ネオホワイト1600×700×7201600×700×720
97,800
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634735963K2ALB MHM4ネオホワイト1600×700×7201600×700×720
97,800
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634736053K2ALB MHM6ブラック1600×700×7201600×700×720
97,800
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634736143K2ALB MHM7ブラック1600×700×7201600×700×720
101,200
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634736303K2ALB MHM8ブラック1600×700×7201600×700×720
101,200
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634736393K2ALB MHM9ブラック1600×700×7201600×700×720
101,200
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634736483K2ALB MHN0ネオホワイト1600×700×7201600×700×720
101,200
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634736573K2ALB MHN2ネオホワイト1600×700×7201600×700×720
101,200
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634736663K2ALB MHN4ネオホワイト1600×700×7201600×700×720
101,200
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634736753K2ALB MHN6ネオホワイト1600×700×7201600×700×720
101,200
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634736843K2ALB MHN8ネオホワイト1600×700×7201600×700×720
101,200
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634737003K2ALB ZKB2ダークグレー1600×700×7201600×700×720
102,600
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634737093K2ALB ZKB5ダークグリーン1600×700×7201600×700×720
102,600
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634737183K2ALB ZKC1オレンジレッド1600×700×7201600×700×720
102,600
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634737273K2ALB ZKC3イエロー1600×700×7201600×700×720
102,600
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634737363K2ALB ZKC4セージ1600×700×7201600×700×720
102,600
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634737453K2ALB ZKC6グレージュ1600×700×7201600×700×720
102,600
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634737543K2ALB ZKD7Lグレージュ1600×700×7201600×700×720
102,600
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634737703K2ALB ZKD8Gグリーン1600×700×7201600×700×720
102,600
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634737793K2ALB ZKD9Gレッド1600×700×7201600×700×720
102,600
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634737883K2ALC MHL5ブラック1500×700×7201500×700×720
92,100
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634737973K2ALC MHL6ブラック1500×700×7201500×700×720
92,100
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634738063K2ALC MHL8ブラック1500×700×7201500×700×720
88,700
60,980
67,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634738153K2ALC MHM2ネオホワイト1500×700×7201500×700×720
88,700
60,980
67,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする