曜日別特売

ソリスト 平机 フレーム脚 塗装天板 ハイタイプ

ソリスト 平机 フレーム脚 塗装天板 ハイタイプ - オカムラ(岡村製作所)
グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
全414種類を絞り込む
色(天板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
414種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634774643K2BLA MHL5ブラック1800×700×10001800×700×1000
116,900
80,980
89,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634774803K2BLA MHL6ブラック1800×700×10001800×700×1000
116,900
80,980
89,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634774893K2BLA MHL8ブラック1800×700×10001800×700×1000
113,300
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634774983K2BLA MHM2ネオホワイト1800×700×10001800×700×1000
113,300
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634775073K2BLA MHM4ネオホワイト1800×700×10001800×700×1000
113,300
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634775163K2BLA MHM6ブラック1800×700×10001800×700×1000
113,300
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634775253K2BLA MHM7ブラック1800×700×10001800×700×1000
116,900
80,980
89,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634775343K2BLA MHM8ブラック1800×700×10001800×700×1000
116,900
80,980
89,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634775503K2BLA MHM9ブラック1800×700×10001800×700×1000
116,900
80,980
89,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634775593K2BLA MHN0ネオホワイト1800×700×10001800×700×1000
116,900
80,980
89,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634775683K2BLA MHN2ネオホワイト1800×700×10001800×700×1000
116,900
80,980
89,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634775773K2BLA MHN4ネオホワイト1800×700×10001800×700×1000
116,900
80,980
89,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634775863K2BLA MHN6ネオホワイト1800×700×10001800×700×1000
116,900
80,980
89,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634775953K2BLA MHN8ネオホワイト1800×700×10001800×700×1000
116,900
80,980
89,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634776043K2BLA ZKB2ダークグレー1800×700×10001800×700×1000
119,000
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634776203K2BLA ZKB5ダークグリーン1800×700×10001800×700×1000
119,000
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634776293K2BLA ZKC1オレンジレッド1800×700×10001800×700×1000
119,000
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634776383K2BLA ZKC3イエロー1800×700×10001800×700×1000
119,000
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634776473K2BLA ZKC4セージ1800×700×10001800×700×1000
119,000
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634776563K2BLA ZKC6グレージュ1800×700×10001800×700×1000
119,000
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634776653K2BLA ZKD7Lグレージュ1800×700×10001800×700×1000
119,000
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634776743K2BLA ZKD8Gグリーン1800×700×10001800×700×1000
119,000
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634776903K2BLA ZKD9Gレッド1800×700×10001800×700×1000
119,000
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634776993K2BLB MHL5ブラック1600×700×10001600×700×1000
112,800
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634777083K2BLB MHL6ブラック1600×700×10001600×700×1000
112,800
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634777173K2BLB MHL8ブラック1600×700×10001600×700×1000
109,200
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634777263K2BLB MHM2ネオホワイト1600×700×10001600×700×1000
109,200
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634777353K2BLB MHM4ネオホワイト1600×700×10001600×700×1000
109,200
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634777443K2BLB MHM6ブラック1600×700×10001600×700×1000
109,200
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634777603K2BLB MHM7ブラック1600×700×10001600×700×1000
112,800
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634777693K2BLB MHM8ブラック1600×700×10001600×700×1000
112,800
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634777783K2BLB MHM9ブラック1600×700×10001600×700×1000
112,800
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634777873K2BLB MHN0ネオホワイト1600×700×10001600×700×1000
112,800
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634777963K2BLB MHN2ネオホワイト1600×700×10001600×700×1000
112,800
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634778053K2BLB MHN4ネオホワイト1600×700×10001600×700×1000
112,800
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634778143K2BLB MHN6ネオホワイト1600×700×10001600×700×1000
112,800
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634778303K2BLB MHN8ネオホワイト1600×700×10001600×700×1000
112,800
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634778393K2BLB ZKB2ダークグレー1600×700×10001600×700×1000
114,200
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634778483K2BLB ZKB5ダークグリーン1600×700×10001600×700×1000
114,200
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634778573K2BLB ZKC1オレンジレッド1600×700×10001600×700×1000
114,200
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634778663K2BLB ZKC3イエロー1600×700×10001600×700×1000
114,200
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634778753K2BLB ZKC4セージ1600×700×10001600×700×1000
114,200
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634778843K2BLB ZKC6グレージュ1600×700×10001600×700×1000
114,200
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634779003K2BLB ZKD7Lグレージュ1600×700×10001600×700×1000
114,200
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634779093K2BLB ZKD8Gグリーン1600×700×10001600×700×1000
114,200
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634779183K2BLB ZKD9Gレッド1600×700×10001600×700×1000
114,200
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634779273K2BLC MHL5ブラック1500×700×10001500×700×1000
103,700
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634779363K2BLC MHL6ブラック1500×700×10001500×700×1000
103,700
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634779453K2BLC MHL8ブラック1500×700×10001500×700×1000
100,100
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
634779543K2BLC MHM2ネオホワイト1500×700×10001500×700×1000
100,100
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする