マイナスイオンヘアドライヤー 白
大風量でより早く、美しく乾かします。
毎分、1.2立方平米の大風量、潤うマイナスイオン出力。
温風・冷風の切り替えが可能です。
スッキリ収納折畳式でコンパクトに保管可能です。
ハイパワー1200Wですが、疲れない軽量設計、約450gです。
用途洗髪後、お風呂上り、ジムなどの乾燥時に。
色白
電源(V)AC100(50/60Hz)
温風温度(℃)COOL約32、HOT約67
安全装置過昇温度防止装置
風量(m3/min)1.2
電源コード(m)1.65
安全機能温度ヒューズ・サーモスタッド
マイナスイオン機能○
内容量1台
注意
※次の方には、マイナスイオンの効果が、現れにくい場合があります。※縮毛の強い人・縮毛矯正やパーマをかけて間もない人・髪質が柔らかい人・髪質がしっとりしている人。
※マイナスイオン発生時に特有の臭いがすることが有りますが、人体に害はありません。
※この製品は海外では使用出来ません。
※改造はしない。