しなやか速乾 ふちウラブラシ ケース付き

しなやか速乾 ふちウラブラシ ケース付き オーエ しなやか速乾 ふちウラブラシ ケース付き オーエ

コンパクトヘッドがふちウラに届く!乾きやすくソフトな素材を使用。ブラシについた汚れも落としやすく、衛生的です。

材質(ケース)ポリプロピレン、(ブラシ)柄:ポリプロピレン、ブラシ:熱可塑性エラストマー 高さ(mm)95 質量(g)179 縦(mm)375 横(mm)80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63484787 81053
800
799
879 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする