伊藤忠リーテイルリンク
不織布つなぎ服
異物混入防止に最適な不織布つなぎ服。フード・袖ゴム仕様で密閉性があります。
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン
色
白
目付(g/m
2
)
45
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63485015
JS-001
M
126
55
170
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63485024
JS-002
L
132
55
175
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63485040
JS-003
LL
136
56
180
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63485049
JS-004
3L
148
56
188
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください