深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448

深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 - NTN(エヌティーエヌ)
仕様●グリス:L448●シール・シールド形式:ZZ(両側鋼板シールド付)●軸受すき間:C3外径D(Φmm)52幅B(mm)15内径d(Φmm)20軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63492234AC-6304ZZC3/L448
1,840
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする