ボルトクール LITE+ ベスト ペルチェ・バッテリーセット

ボルトクール LITE+ ベスト ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL ボルトクール LITE+ ベスト ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL ボルトクール LITE+ ベスト ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL ボルトクール LITE+ ベスト ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL ボルトクール LITE+ ベスト ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL ボルトクール LITE+ ベスト ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL ボルトクール LITE+ ベスト ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL ボルトクール LITE+ ベスト ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL

専用バッテリーとペルチェがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL LITE+」シリーズ。(ファンは付属されていません。別売りの対応ファンを取り付けてご使用ください。)
【ウェア(GL-4029)】
衿元に冷却装置ペルチェデバイスを装着可能
ファンの位置を可能な限り脇側に寄せて背もたれのある椅子に座ってもファンが当たりにくいニアサイドファン仕様
衿台メッシュ素材使用
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中反射テープ付き
背中と両脇内側計3か所に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き
両脇ポケット付き
ペットボトルも入る脇マルチポケット付き
脇ポケット及び脇マルチポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能
左内側にもバッテリーポケット付き
【ペルチェデバイス(GP-834)】
電源ONから10秒で冷却、その効果は最大-20℃!(※メーカー計測基準)
電源ボタンで3段階(強・中・.弱)の切替が可能
【モバイルバッテリー(GB-832)】
ケーブル(USB Type-C⇔Type-A)がセットになっています
安心のPSEマーク認証済
スマートフォンやタブレットの充電にも使用可能
ACアダプターは付属されていません。出力2A以上をご使用ください。

用途
DIY
現場作業全般
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
混率(%)ポリエステル100 内容量1セット
注意
※ウェア+バッテリー+ファン+ペルチェデバイスのセット。詳しいお手入れ・保管・使用方法は商品タグ及び説明書をご参照ください。
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63503897 G244529 モクグレー XXL 134 51 72
12,090
11,900
13,090 (税込)
3日以内出荷
63503687 G244529 ネイビー XS 108 39 62
12,090
 
 
取扱い終了
63503696 G244529 ネイビー S 112 41 64
12,090
 
 
取扱い終了
63503705 G244529 ネイビー M 116 43 66
12,090
 
 
取扱い終了
63503714 G244529 ネイビー L 120 45 68
12,090
 
 
取扱い終了
63503730 G244529 ネイビー XL 126 48 70
12,090
 
 
取扱い終了
63503739 G244529 ネイビー XXL 134 51 72
12,090
 
 
取扱い終了
63503748 G244529 ネイビー 3XL 144 54 74
12,090
 
 
取扱い終了
63503757 G244529 ネイビー 4XL 154 57 74
12,090
 
 
取扱い終了
63503766 G244529 ブラック XS 108 39 62
12,090
 
 
取扱い終了
63503775 G244529 ブラック S 112 41 64
12,090
 
 
取扱い終了
63503784 G244529 ブラック M 116 43 66
12,090
 
 
取扱い終了
63503800 G244529 ブラック L 120 45 68
12,090
 
 
取扱い終了
63503809 G244529 ブラック XL 126 48 70
12,090
 
 
取扱い終了
63503818 G244529 ブラック XXL 134 51 72
12,090
 
 
取扱い終了
63503827 G244529 ブラック 3XL 144 54 74
12,090
 
 
取扱い終了
63503836 G244529 ブラック 4XL 154 57 74
12,090
 
 
取扱い終了
63503845 G244529 モクグレー XS 108 39 62
12,090
 
 
取扱い終了
63503854 G244529 モクグレー S 112 41 64
12,090
 
 
取扱い終了
63503870 G244529 モクグレー M 116 43 66
12,090
 
 
取扱い終了
63503879 G244529 モクグレー L 120 45 68
12,090
 
 
取扱い終了
63503888 G244529 モクグレー XL 126 48 70
12,090
 
 
取扱い終了
63503906 G244529 モクグレー 3XL 144 54 74
12,090
 
 
取扱い終了
63503915 G244529 モクグレー 4XL 154 57 74
12,090
 
 
取扱い終了
63503924 G244529 グレーカモ XS 108 39 62
12,090
 
 
取扱い終了
63503940 G244529 グレーカモ S 112 41 64
12,090
 
 
取扱い終了
63503949 G244529 グレーカモ M 116 43 66
12,090
 
 
取扱い終了
63503958 G244529 グレーカモ L 120 45 68
12,090
 
 
取扱い終了
63503967 G244529 グレーカモ XL 126 48 70
12,090
 
 
取扱い終了
63503976 G244529 グレーカモ XXL 134 51 72
12,090
 
 
取扱い終了
63503985 G244529 グレーカモ 3XL 144 54 74
12,090
 
 
取扱い終了
63503994 G244529 グレーカモ 4XL 154 57 74
12,090
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする