ボルトクール LITE+ ペルチェ ベスト セット

ボルトクール LITE+ ペルチェ ベスト セット VOLTCOOL ボルトクール LITE+ ペルチェ ベスト セット VOLTCOOL ボルトクール LITE+ ペルチェ ベスト セット VOLTCOOL ボルトクール LITE+ ペルチェ ベスト セット VOLTCOOL ボルトクール LITE+ ペルチェ ベスト セット VOLTCOOL ボルトクール LITE+ ペルチェ ベスト セット VOLTCOOL ボルトクール LITE+ ペルチェ ベスト セット VOLTCOOL ボルトクール LITE+ ペルチェ ベスト セット VOLTCOOL

専用バッテリーとペルチェとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL LITE+」シリーズ
【ウェア(GL-4029)】
衿元に冷却装置ペルチェデバイスを装着可能
ファンの位置を可能な限り脇側に寄せて背もたれのある椅子に座ってもファンが当たりにくいニアサイドファン仕様
衿台メッシュ素材使用
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中反射テープ付き
背中と両脇内側計3か所に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き
両脇ポケット付き
ペットボトルも入る脇マルチポケット付き
脇ポケット及び脇マルチポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能
左内側にもバッテリーポケット付き
【ペルチェデバイス(GP-834)】
電源ONから10秒で冷却、その効果は最大-20℃!(※メーカー計測基準)
電源ボタンで3段階(強・中・.弱)の切替が可能
【ファン(GF-886)】
風量約43.3L/秒で約6時間使用可能
電源ON/OFFのワンスイッチなので、バッテリーを触らずに操作が可能
バッテリーとファンを接続するケーブルが付属されています
【モバイルバッテリー(GB-832)】
ケーブル(USB Type-C⇔Type-A)がセットになっています
安心のPSEマーク認証済
スマートフォンやタブレットの充電にも使用可能
ACアダプターは付属されていません。出力2A以上をご使用ください。

用途
DIY
現場作業全般
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
混率(%)ポリエステル100 内容量1セット
注意
※ウェア+バッテリー+ファン+ペルチェデバイスのセット。詳しいお手入れ・保管・使用方法は商品タグ及び説明書をご参照ください。
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63503066 G244429 グレーカモ XS 108 39 62
15,680
14,900
16,390 (税込)
3日以内出荷
63503084 G244429 グレーカモ M 116 43 66
15,680
14,900
16,390 (税込)
3日以内出荷
63502829 G244429 ネイビー XS 108 39 62
15,680
 
 
取扱い終了
63502838 G244429 ネイビー S 112 41 64
15,680
 
 
取扱い終了
63502847 G244429 ネイビー M 116 43 66
15,680
 
 
取扱い終了
63502856 G244429 ネイビー L 120 45 68
15,680
 
 
取扱い終了
63502865 G244429 ネイビー XL 126 48 70
15,680
 
 
取扱い終了
63502874 G244429 ネイビー XXL 134 51 72
15,680
 
 
取扱い終了
63502890 G244429 ネイビー 3XL 144 54 74
15,680
 
 
取扱い終了
63502899 G244429 ネイビー 4XL 154 57 74
15,680
 
 
取扱い終了
63502908 G244429 ブラック XS 108 39 62
15,680
 
 
取扱い終了
63502917 G244429 ブラック S 112 41 64
15,680
 
 
取扱い終了
63502926 G244429 ブラック M 116 43 66
15,680
 
 
取扱い終了
63502935 G244429 ブラック L 120 45 68
15,680
 
 
取扱い終了
63502944 G244429 ブラック XL 126 48 70
15,680
 
 
取扱い終了
63502960 G244429 ブラック XXL 134 51 72
15,680
 
 
取扱い終了
63502969 G244429 ブラック 3XL 144 54 74
15,680
 
 
取扱い終了
63502978 G244429 ブラック 4XL 154 57 74
15,680
 
 
取扱い終了
63502987 G244429 モクグレー XS 108 39 62
15,680
 
 
取扱い終了
63502996 G244429 モクグレー S 112 41 64
15,680
 
 
取扱い終了
63503005 G244429 モクグレー M 116 43 66
15,680
 
 
取扱い終了
63503014 G244429 モクグレー L 120 45 68
15,680
 
 
取扱い終了
63503030 G244429 モクグレー XL 126 48 70
15,680
 
 
取扱い終了
63503039 G244429 モクグレー XXL 134 51 72
15,680
 
 
取扱い終了
63503048 G244429 モクグレー 3XL 144 54 74
15,680
 
 
取扱い終了
63503057 G244429 モクグレー 4XL 154 57 74
15,680
 
 
取扱い終了
63503075 G244429 グレーカモ S 112 41 64
15,680
 
 
取扱い終了
63503100 G244429 グレーカモ L 120 45 68
15,680
 
 
取扱い終了
63503109 G244429 グレーカモ XL 126 48 70
15,680
 
 
取扱い終了
63503118 G244429 グレーカモ XXL 134 51 72
15,680
 
 
取扱い終了
63503127 G244429 グレーカモ 3XL 144 54 74
15,680
 
 
取扱い終了
63503136 G244429 グレーカモ 4XL 154 57 74
15,680
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする