難燃半袖Tシャツ

難燃半袖Tシャツ JOBBY 難燃半袖Tシャツ JOBBY

日本製難燃アクリルを使用。綿とのブレンドにより、高い難燃性でありながらソフトな風合いを維持しています。
帯電防止機能あり(JIS T8118基準適合)。

用途
高温下での作業に。
キャンプやBBQに。
混率(%)アクリル系65、綿33、複合繊維(ナイロン)2 内容量1着
注意
※当製品は難燃素材になっておりますが、火災、炎に対して身体を防護するものではありません。可燃物(油類等)や汚れの付着で燃え上がる可能性がありますので、付着物を取り除いて着用して下さい。また炎、火花に接した場合、製品は炭化状態になりますが、その際、炭化残留熱が高温の場合、火傷する危険性があります。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63506137 JY2000 ネイビー SS 90 42 20
オープン
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63506146 JY2000 ネイビー S 96 44 21
オープン
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63506155 JY2000 ネイビー M 102 46 22
オープン
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63506164 JY2000 ネイビー L 108 48 23
オープン
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63506180 JY2000 ネイビー LL 114 50 24
オープン
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63506189 JY2000 ネイビー 3L 120 52 25
オープン
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63506198 JY2000 ネイビー 4L 126 54 26
オープン
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63506207 JY2000 ネイビー 5L 132 56 27
オープン
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63506058 JY2000 杢グレー SS 90 42 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506067 JY2000 杢グレー S 96 44 21
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506076 JY2000 杢グレー M 102 46 22
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506085 JY2000 杢グレー L 108 48 23
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506094 JY2000 杢グレー LL 114 50 24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506110 JY2000 杢グレー 3L 120 52 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506119 JY2000 杢グレー 4L 126 54 26
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506128 JY2000 杢グレー 5L 132 56 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506216 JY2000 ブラック SS 90 42 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506225 JY2000 ブラック S 96 44 21
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506234 JY2000 ブラック M 102 46 22
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506250 JY2000 ブラック L 108 48 23
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506259 JY2000 ブラック LL 114 50 24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506268 JY2000 ブラック 3L 120 52 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506277 JY2000 ブラック 4L 126 54 26
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63506286 JY2000 ブラック 5L 132 56 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする