【名入れ】MOSHISONA女性備蓄7点セット
災害時に役立つ7アイテムの商品をセットしています。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容【1】デイバッグ、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】防災ガイド、【5】パステルカラー軍手、【6】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【7】生理用品10枚入
名入れサイズ(mm)50×100
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |