ユニマウントバッグ レクタ

ユニマウントバッグ レクタ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ユニマウントバッグ レクタ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ユニマウントバッグ レクタ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ユニマウントバッグ レクタ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ユニマウントバッグ レクタ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ユニマウントバッグ レクタ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ユニマウントバッグ レクタ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ユニマウントバッグ レクタ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

エンジンガードやグラブバー付近の装着に適した縦長3.5Lサイズ。
車載工具やガソリン携行ボトル、パンク修理キット等の収納に便利です。
エンジンガードの左右に取り付ければ車体迫力もアップ。
バッグに巡らせたパルステープが取り付け自由度を高め、付属の固定ベルトを通すだけの簡単装着。
フラップはワンアクションで開閉できるマグネット式。
開口部は荷物が落ちる心配が無いダブルファスナー&ストラップ付で、グローブをしたまま簡単に開閉でき荷物の出し入れもスムーズです。
生地には耐久性の高い600デニール コーデュラを採用。
・バッグ容量:3.5L
・最大積載重量:1kg
・本体重量(付属品込):1kg
・サイズ:H240×W160×D90mm

用途
エンジンガードに装着できる縦長ツールバッグ
車載工具やガソリン携行ボトル、パンク修理キット等が収納できる3.5Lサイズ
フラップはマグネット式、開口部はダブルファスナー採用でグローブのまま使える
600デニールのコーデュラ生地で耐久性を確保
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×160×90本体質量(kg)(付属品込)1バッグ容量(L)3.5内容量1個
注意
※ 本商品と車体の接触部分は、傷つきや色移りの可能性があるので、別売のプロテクションシールなどで保護することをおすすめします。
※ 内容物に色移りする可能性があるので、内容物はビニール袋に入れるなどの対策を行なってください。
※ 本商品に耐熱性はありません。荷物を入れた状態で、熱源より50mm以上のすきまがあることを確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
商品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6349440446181600D CORDURADHS-49
8,000
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
6349442046191600D CORDURA/合皮DHS-52
8,000
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする