Dickeis 空調風神服 ボルトクールベスト セット

Dickeis 空調風神服 ボルトクールベスト セット コーコス信岡 Dickeis 空調風神服 ボルトクールベスト セット コーコス信岡 Dickeis 空調風神服 ボルトクールベスト セット コーコス信岡 Dickeis 空調風神服 ボルトクールベスト セット コーコス信岡 Dickeis 空調風神服 ボルトクールベスト セット コーコス信岡 Dickeis 空調風神服 ボルトクールベスト セット コーコス信岡 Dickeis 空調風神服 ボルトクールベスト セット コーコス信岡 Dickeis 空調風神服 ボルトクールベスト セット コーコス信岡

専用バッテリーとファンがセットになった空調風神服「Dickies VOLTCOOL」
【ウェア(D-969)】生地裏のチタンコーティング加工は赤外線や紫外線をカットするので衣服内温度の上昇を抑える効果があり、光を透過させにくいため透け防止にもなります。また練りこみ式なので継続使用しても効果が持続します。
肩ヨーク部分に「引き裂き」「擦り切れ」など耐久性に優れたコーデュラ素材を使用。コーデュラ(CORDURA)はインビスタ社の登録商標です。
アノラック風フロントポケット
右胸縦型マルチポケット
内気を外へ排出する両サイド脇下メッシュ
バッテリーを収納可能な両脇マルチポケット
外側からバッテリー操作を可能にする両脇コードホール付き
内気を背中から首後を通って外へ排出する背中風気路
衿裏メッシュ
ドットボタンで着脱可能な裾ずり上がり防止ループ
背中保冷剤ポケット付き
アームホール部ストレッチテープ
【ファン(RD9230H)】
使用可能時間は、強:約2.5時間・中:約5時間・弱:約12時間(気候や着用状況、充電回数などで変動します)
回転するプロペラはアウターカバーを取り外して清掃可能(アウターカバーを取り外した状態で動作させないで下さい)
ファンがフラットなのでウェア内に収まり作業中に邪魔になりません
風量は最大約81L/s(気候や着用状況、充電回数などで変動します)
バッテリーを接続するケーブル付き
【モバイルバッテリー(RD9290JN)】
電圧は最大12V(強:12V・中:9V・弱:6V)
Bluetooth対応。アプリを使用してスマートフォンからの操作と電池残量の確認が可能
USB端子内蔵なので、スマートフォンの充電が可能(出力:5V)

用途現場作業全般 混率(%)表地:ポリエステル100、肩部分:ナイロン100 内容量1セット
注意
※ウェア+バッテリー+ファンのセット。詳しいお手入れ・保管・使用方法は商品タグ及び説明書をご参照ください。
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63504089 D24969 シダー SS 108 41 60
22,750
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷
63504098 D24969 シダー S 112 43 62
22,750
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷
63504010 D24969 ブラック SS 108 41 60
22,750
 
 
取扱い終了
63504019 D24969 ブラック S 112 43 62
22,750
 
 
取扱い終了
63504028 D24969 ブラック M 116 45 64
22,750
 
 
取扱い終了
63504037 D24969 ブラック L 120 47 66
22,750
 
 
取扱い終了
63504046 D24969 ブラック LL 124 49 68
22,750
 
 
取扱い終了
63504055 D24969 ブラック 3L 128 51 70
22,750
 
 
取扱い終了
63504064 D24969 ブラック 4L 134 53 72
22,750
 
 
取扱い終了
63504080 D24969 ブラック 5L 142 57 72
22,750
 
 
取扱い終了
63504107 D24969 シダー M 116 45 64
22,750
 
 
取扱い終了
63504116 D24969 シダー L 120 47 66
22,750
 
 
取扱い終了
63504125 D24969 シダー LL 124 49 68
22,750
 
 
取扱い終了
63504134 D24969 シダー 3L 128 51 70
22,750
 
 
取扱い終了
63504150 D24969 シダー 4L 134 53 72
22,750
 
 
取扱い終了

返品不可
63504159 D24969 シダー 5L 142 57 72
22,750
 
 
取扱い終了

返品不可
63504168 D24969 ジェイド SS 108 41 60
22,750
 
 
取扱い終了
63504177 D24969 ジェイド S 112 43 62
22,750
 
 
取扱い終了

返品不可
63504186 D24969 ジェイド M 116 45 64
22,750
 
 
取扱い終了
63504195 D24969 ジェイド L 120 47 66
22,750
 
 
取扱い終了
63504204 D24969 ジェイド LL 124 49 68
22,750
 
 
取扱い終了
63504220 D24969 ジェイド 3L 128 51 70
22,750
 
 
取扱い終了
63504229 D24969 ジェイド 4L 134 53 72
22,750
 
 
取扱い終了

返品不可
63504238 D24969 ジェイド 5L 142 57 72
22,750
 
 
取扱い終了

返品不可
63504247 D24969 ホワイトノイズ SS 108 41 60
22,750
 
 
取扱い終了
63504256 D24969 ホワイトノイズ S 112 43 62
22,750
 
 
取扱い終了

返品不可
63504265 D24969 ホワイトノイズ M 116 45 64
22,750
 
 
取扱い終了
63504274 D24969 ホワイトノイズ L 120 47 66
22,750
 
 
取扱い終了
63504290 D24969 ホワイトノイズ LL 124 49 68
22,750
 
 
取扱い終了
63504299 D24969 ホワイトノイズ 3L 128 51 70
22,750
 
 
取扱い終了
63504308 D24969 ホワイトノイズ 4L 134 53 72
22,750
 
 
取扱い終了
63504317 D24969 ホワイトノイズ 5L 142 57 72
22,750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする