体重推定尺乳牛用

体重推定尺乳牛用 タバタ(畜産) 体重推定尺乳牛用 タバタ(畜産) 体重推定尺乳牛用 タバタ(畜産)

体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で容易に体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。ホルスタイン牛標準体型設定の為の基礎標準調査で発育曲線を作成した際のデータを用い計算された実測値・推定値との誤差が少ない適合度が得られた結果、巻尺による体重推定が可能になりました!!!大体の雌子牛の発育程度が判定できます。

用途
1.普通胸囲測定部位(肩甲骨後角の直後)と同じ場所を測定2.テープの締め具合は牛の呼吸によるテープ伸縮の中間で指2本が入る程度を標準とする・腹が巻いている様な場合は少し強めに・腹が膨大な場合は少し緩めに3.過肥の場合は緩め・痩せている場合は強めにすると適合度が高くなります4.測定した巻尺に体重が記入されているので体重を予測してください5.テープ裏面に協会発行のホルスタイン雌牛の正常発育値による標準発育月齢が記入されています
巻取の際、引っ掛かる事がありますが故障ではありません
仕様推定体重:43kg~895kg 質量(g)119 長さ(cm)メジャー:230 対象乳牛 測定部位胸囲 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63504895 C20A-0204
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする