タバタ(畜産)
体重推定尺和牛用
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で容易に体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。
用途
1.胸囲を測定し仮体重と係数を推定尺からよむ(
画像:測定箇所)2.斜体長を測定し(胸囲-斜体長)×係数を求める3.求める牛の体重=仮体重-(2.の数値)
巻取の際、引っ掛かる事がありますが故障ではありません
仕様
推定体重:(雌)43kg~989kg(雄)43kg~1024kg
質量(g)
119
長さ(cm)
メジャー:230
対象
和牛
測定部位
胸囲
内容量
1個
注意
※・採食後2~3時間に測定を行う・平らな場所に正姿勢で立たせ測定・胸囲測定は肩甲骨後隅のすぐ後を適度に締めて測定・斜体長は牛の左側からテープが真直ぐになる程度に張り測定・管囲は管の最細部を出来るだけきつく締め測定・栄養状態が著しく良い牛・悪い牛は推定体重を多少加減してください・妊娠6ヶ月上の雌牛は雄牛用推定で誤差が少なく測定可能・共進会出品肥育牛の測定値基準の為、八合肉以下の牛の場合一般牛用を使用ください・推定尺のテープは強く引っ張らないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63504904
C20A-0205
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650