フィードペイル8Q2個入

フィードペイル8Q2個入 - タバタ(畜産)フィードペイル8Q2個入 - タバタ(畜産)フィードペイル8Q2個入 - タバタ(畜産)フィードペイル8Q2個入 - タバタ(畜産)フィードペイル8Q2個入 - タバタ(畜産)フィードペイル8Q2個入 - タバタ(畜産)フィードペイル8Q2個入 - タバタ(畜産)フィードペイル8Q2個入 - タバタ(畜産)

あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。耐衝撃性に優れたプラスチック製。便利な目盛付。納屋・牧草地等での携帯用の使用に最適です。持ち運びや保管のために積み重ね可能。耐久性のある成形ブラケット。子馬・山羊・羊・小型の馬・その他多くの小型家畜にとって理想的なサイズです。

寸法(mm)【フック部分】外寸:約130×50×70、掛け幅:約35以内容量(L)7.6寸法(幅W×高さH)(mm)230×210内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505665C20A-0057
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505674C20A-0057
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505690C20A-0057
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする