フィードバケット15Q

フィードバケット15Q - タバタ(畜産)フィードバケット15Q - タバタ(畜産)フィードバケット15Q - タバタ(畜産)フィードバケット15Q - タバタ(畜産)

持ち運び便利なフックオーバー型あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。付属の穴にネジを使用し、取付可能。持ち運びや保管のために積み重ね可能。片手で運べる便利なハンドル付。プラスチック製で耐衝撃性があり、反りから保護し、ストレスクラック防止に役立つ耐久性の高いポリエチレン樹脂で作られています。

寸法(mm)【フック部分】外寸:約300×50×120、掛け幅:約45以内容量(L)14.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×275×260内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63504764C20A-0059
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63504780C20A-0059
4,898
5,388(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63504789C20A-0059
4,898
5,388(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする