タバタの酵素

タバタの酵素 - タバタ(畜産)タバタの酵素 - タバタ(畜産)タバタの酵素 - タバタ(畜産)タバタの酵素 - タバタ(畜産)タバタの酵素 - タバタ(畜産)タバタの酵素 - タバタ(畜産)タバタの酵素 - タバタ(畜産)タバタの酵素 - タバタ(畜産)

各種素材が飼料中の栄養素を効率的に吸収。家畜の健康的な体力づくりに。《酵素入り混合飼料》【家畜の健康をサポート】
腸内菌叢改善への期待【乳酸菌】
胃腸内有害バクテリウムや異常物質を吸収
下痢止作用・消化器疾病予防への期待
新組織再生を促進する作用への期待
20種類のアミノ酸含有
酵素と天然アミノ酸による相乗効果
正常な腸内環境を維持
殺菌乳酸菌とビフィズス菌のW効果【期待できる効果】
肉質改善
枝肉重量
健康な牛の育成
乳質改善
大腸菌症改善
下痢対策
食い込み改善
免疫強化生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。

用途給餌の際、飼料に混ぜて与えてください。~推奨給餌量例~【推奨使用量(目安)】・牛・仔牛・・・10~20g/日/頭・肥育牛・・・・20~50g/日/頭・豚・・・・・・1kg/飼料1t当り仕様●含有資料:添加物/セルラーゼ(繊維分解酵素)/酸性プロテアーゼ(タンパク質分解酵素)/ニコチン酸/着香料●推奨対象:豚/牛(仔牛・繁殖牛・排卵牛及び全般)材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋形状粉末原材料炭酸カルシウム/天然ケイ酸アルミニウム/玄米/米麹/オリゴ糖/無水ケイ酸/ビフィズス菌/乳酸菌内容量1個
注意
※水溶性ではございません。
※直射日光・高温多湿を避けて保存ください。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※メーカー在庫品となる為、入れ違いで在庫切れの場合がございます。予めご了承下さいませ。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63504518C20D-055720kg梱包【紙袋】
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63504527C20D-05581kg×20袋(アルミ袋)
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする