タバタの乳酸菌

タバタの乳酸菌 - タバタ(畜産)タバタの乳酸菌 - タバタ(畜産)タバタの乳酸菌 - タバタ(畜産)タバタの乳酸菌 - タバタ(畜産)

糖類・各種微量栄養素に加え、独自の8つの乳酸菌を絶妙なバランスで配合。《乳酸菌入り混合飼料》【家畜の健康をサポート】
腸内細菌叢への維持【乳酸菌類】
消化吸収を助け、飼料要求率の改善
ストレス改善による腸内細菌叢の改善
増体重・肉質改善
ビール酵母、ブドウ糖による嗜好性UP
腸管まで届く乳酸菌によるph改善
下痢を早期改善することにより正常な腸内環境を維持【期待できる効果】
肉質改善
枝肉重量向上
健康な牛の育成
乳質改善
大腸菌症改善
下痢対策
食い込み改善【タバタの乳酸菌をサポートする原料】◎ブドウ糖:ブドウ糖は、小腸から吸収され素早くエネルギーになる。◎ビール酵母:ビタミンB群、タンパク質、ミネラル、食物繊維、核酸等、必須アミノ酸9種が含まれる。◎天然ケイ酸アルミニウム:腸内の様々な有害物質を吸収し荒れた粘膜を保護する。生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。

用途給餌の際に、飼料に混ぜて与えてください。【推奨使用量(目安)】・仔牛・肥育牛・・30~50g/日/頭・母豚・・・・・・1~2kg/飼料1t当り・仔豚・・・・・・離乳まで1%・離乳以降0.2%・肥育0.1%・鶏・・・・・・・1~2kg/飼料1t当り・水産・・・・・・5~10g/飼料1t当り形状粉末対象全畜種原材料炭酸カルシウム/天然ケイ酸アルミニウム/ビール酵母/ゼオライト/ブドウ糖/乳酸菌/乾燥乳酸菌末/ビフィズス菌内容量1個
注意
※直射日光・高温多湿を避けて保存ください
※開封後はなるべく早くご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63504500C20D-0555外袋:紙袋/内袋:ポリ袋
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63504509C20D-0556外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする