消臭菌KATSU(床用乳酸菌)

消臭菌KATSU(床用乳酸菌) - タバタ(畜産)消臭菌KATSU(床用乳酸菌) - タバタ(畜産)消臭菌KATSU(床用乳酸菌) - タバタ(畜産)消臭菌KATSU(床用乳酸菌) - タバタ(畜産)

植物由来天然100%の消臭剤《A飼料》複数の乳酸菌をベースにした発酵物で「養鶏場・養豚場・牛舎」等のアンモニア発生箇所の消臭に。
畜舎の消臭
ハエ対策
床の乾燥に最適。床材長持ち
乳酸菌堆肥中の微生物の活発化【効果1:消臭力】牛舎内の床面(堆肥)に100倍希釈での散布や、糞尿のスラリ―500tの中に10Lを一箱投入で消臭効果を得られた例がございます。【効果2:害虫(ハエ)がいなくなる】ハエ・サシバエの減少も望め、ハエを媒介にした感染症の予防にもつなげることが出来ます。【効果3:堆肥中の良性菌の活発化】堆肥やスラリー内の糞尿等に使用することにより、堆肥中の微生物の活発化を促し、作物への効果、またその作物を食べる家畜の腸内環境の改善なども期待できます。アルコール・界面活性剤等の人工化合物を一切使用せず、竹・サツマイモ・無農薬で作られた米ヌカから作られた乳酸菌をベースに数種類のハーブ等を配合して作られた植物由来・天然物の消臭剤です。A飼料の許可を得ている原料を使用している為、家畜が誤って口に含んでも安全です。複数の乳酸菌をベースにした発酵物で、養鶏・養豚場・牛舎等のアンモニアを始めとする畜舎の様々な悪臭の除去・悪玉菌の減少・床材の乾燥・床材の取り換え頻度の減少・ハエやサシバエ等の発生の減少が確認できます。アンモニア臭の除去によりブロイラーのアンモニア臭が原因の目つぶれの対策にも効果があります。

用途
原液を50~100倍に希釈し匂いの気になる箇所へ噴霧
細霧・動噴等で細かく散布
原材料乳酸菌・緑茶発酵物・納豆菌・黒糖・クエン酸など内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63504798C20A-0078
4,988
5,487(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63504807C20A-0079
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする